Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Starterset Z-JKP für SJP159E/SJP1859E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/968/a012968m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/968/a012968m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154215900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     Z-JKP
EAN/GTIN:
     4016946192637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahresplaner Zubehörset
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
FRANKEN Zubehörset Plantafel
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
JetKalender, JetPlaner
Produktverwendung:
zur Kennzeichnung von Wochenenden und Feiertagen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
20 magnetische Namensschilder (10 x 50 mm) mit Karton- und Schutzstreifen, 2 x 2 m Magnetband 5 mm (rot, grün), 2 x 2 m Magnetband 10 mm (blau, gelb), transparentes Klebeband zur Kennzeichnung von Wochenende und Feiertage, 4 FineMarker farbig sortiert
Farbe:
farbig sortiert
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zubehörset Plantafel
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1263, UN1993
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Planungstafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), plantafel franken, an- und abwesenheitstafel, Plantafeln, Plantafelzubehöre, Zubehörsets
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 34,68*
€ 46,64*
€ 5,50*
ab € 33,49*
€ 46,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,70*
€ 46,72*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 35,06*
€ 49,05*
€ 4,95*
ab € 38,34*
€ 52,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,86*
Zubehör
Nobo
1901436
ab € 9,71*
Zubehör
Nobo
34533421
ab € 8,23*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,78*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,27*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.