Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetrahmen Magnetofix 1130305 DIN A4 grün 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/642/a009642t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/642/a009642t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154093060
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1130305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4
magnetrahmen
Die schnelle und flexible Art, Mitteilungen zu präsentieren: Die matte, reflexionsarme Folie schützt Ihre Dokumente und Unterlagen und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen. Magnethaftend, im Hoch- und Querformat einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
magnetofix
Für Papierformat:
DIN A4
selbstklebend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
grün
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen magnetofix
Weitere Suchbegriffe: Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,97*
€ 36,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 26,72*
€ 31,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.