Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME SECURITY 4944131 gr/ws 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/683/a010683l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/683/a010683l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154092099
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944131
EAN/GTIN:
     4005546406558
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Der Info-Rahmen für Sicherheitskennzeichnungen. Kann an tragfähige, glatte Oberflächen geklebt und z. B. von Glas wieder entfernt werden. Für Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen z. B. Grün/Weiß: Erste-Hilfe, Fluchtwegepläne; Rot/Weiß: Brandschutzpläne; Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit. Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME® SECURITY
Maße:
23,6 x 32,3 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
selbstklebend:
Ja
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
PVC-P/PVC-U/Polyethylen
Farbe:
grün/weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® SECURITY
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,53*
€ 18,33*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,48*
€ 18,34*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,56*
€ 18,44*
1 Tag
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,43*
€ 19,56*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,23*
€ 21,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4944130
ab € 13,16*
Ähnlich
Durable
4944132
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.