Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME 487301 DIN A3 schwarz 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/654/a010654o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/654/a010654o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154091890
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487301
EAN/GTIN:
     4005546404899
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Der Info-Rahmen kann an tragfähige, glatte Oberflächen geklebt und z. B. von Glas wieder entfernt werden. Für Dokumente wie z. B. Raumkennzeichnung, Orientierungsinformationen und Angebote. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME®
Maße:
32,5 x 44,5 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A3
selbstklebend:
Ja
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME®
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,93*
€ 26,50*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,02*
€ 26,56*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,22*
€ 27,52*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 20,85*
€ 27,52*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,96*
€ 29,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,50*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,99*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,865*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,13*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,74*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 4,47*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,97*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,67*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.