Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetband 15510 Spender sk 19mmx5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/540/a011540p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/540/a011540p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152049700
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     15510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Praktischer Handabroller mit 5 m Magnetband. Zur sauberen und unsichtbaren Befestigung von Postern, Fotos, Notizen etc., an allen metallhaltigen Oberflächen. Für Messebau, Schule, Büro oder im Privatbereich, flexibel einsetzbar. Mit dem Abroller trennen Sie die gewünschte Länge des Magnetbands einfach ab und kleben es rückseitig auf Papier oder Karton, schon halten z.B. Memos, Poster oder Fotos unsichtbar auf allen metallhaltigen Oberflächen. Kein Magnet im Sichtfeld - die Information im Vordergrund. Das Band ist rückstandslos wieder ablösbar.
Weitere Informationen:
Maße:
19 mm x 5 m (B x L)
selbstklebend:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
beschriftbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan magnetband 19mmx5m, magnetoplan magnetband, magnetoplan magnetband selbstklebend, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,386* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.