Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Haftmagnet 6818V12 13x7mm rt 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/548/a007548n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/548/a007548n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152010530
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     6818V12
EAN/GTIN:
     4007735681821
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Rundmagnet
ALCO Magnet 13 x 7 mm (Ø x H) 13mm 0,1kg rot 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Maße:
13 x 7 mm (Ø x H)
Durchmesser:
13
max. Tragfähigkeit:
0,1
Haken vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: haft-magnet rot rund, rundmagnet, rundmagnet rot, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,90*
3 Tage
24
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 1,25*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.