Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150220970 Herst.-Nr.: 6293584 EAN/GTIN: 4002390031820 |
| |
|
| | |
| Das Maximum an Stabilität und Qualität. Im Quer- oder Hochformat nutzbar. Selbstheilende Oberfläche: Nach dem Entfernen der Pinn-Nadeln bleiben keine Löcher. Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULpro 2000 | beidseitig verwendbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Nein | Zubehör für die Wandbefestigung: | Wandhalterungen, Schrauben, Dübel | Garantiedauer: | 3 Jahre | Werkstoff: | Kork | Material des Rahmens: | Aluminium, eloxiert | Farbe: | braun | Farbe des Rahmens: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pinnwand MAULpro 2000 | Maße der Oberfläche: | 90 x 60 cm (B x H) | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, maul kork-pinnwand, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer grau, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,61* | € 62,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 51,53* | € 68,96* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,88* | € 72,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 59,84* | € 82,12* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 60,16* | € 82,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|