Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150190450 Herst.-Nr.: 2111303 EAN/GTIN: 4013695033211 |
| |
|
| | |
| Doppelseitige Moderationstafel mit starrem Fußelement. Klappbar mobil (Tafel wird mit integriertem Rollensatz geliefert). Moderationstafel einteilig. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 198 | zusammenklappbar: | Ja | beidseitig verwendbar: | Ja | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Gewicht: | 10 | Material des Rahmens: | Aluminium | Material der Vorderseite: | Filz | Material der Rückseite: | Filz | Farbe der Vorderseite: | blau | Farbe der Rückseite: | blau | Farbe des Gestells: | weiß, lackiert | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationstafel | Maße der Oberfläche: | 120 x 150 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan moderationstafel, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,65* | € 200,17* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,84* | € 202,33* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,87* | € 219,92* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 191,39* | € 242,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 191,88* | € 243,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|