Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Präsentationswand emailliert mobil 1201100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/345/a010345s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/345/a010345s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150188400
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1201100M
EAN/GTIN:
     4013695041889
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Die robuste und funktionelle Präsentationswand für den dauerhaften Einsatz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mobile
Gesamthöhe:
180
Verstellbereich:
180-240
höhenverstellbar:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Nein
beidseitig verwendbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
18,9
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Stahlblech
Material der Rückseite:
Stahlblech
Farbe der Vorderseite:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel Mobile
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,43*
€ 494,73*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 420,44*
€ 494,74*
€ 5,50*
ab € 402,09*
€ 494,83*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 427,40*
€ 501,52*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 472,30*
€ 561,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,55*
€ 668,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,33*
€ 626,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,49*
€ 587,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,93*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.