Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150185470 Herst.-Nr.: 12179 EAN/GTIN: 4013695031019 |
| |
|
| | |
| Die exklusiven Design-Pinnboards SP, Kork, unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard: Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc. Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Hoch + quer nutzbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Design SP | Maße: | 150 x 100 cm (B x H) | beidseitig verwendbar: | Nein | Zubehör für die Wandbefestigung: | 4 x Dübel, Haken, Spiegelhalterungen | Werkstoff: | Kork | Material des Rahmens: | Aluminium | recycelbar: | Ja | Farbe: | braun | Farbe des Rahmens: | silber/grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pinnwand Design SP | Maße der Oberfläche: | 146 x 96 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, magnetoplan kork pinntafel, pinboard, pinboard kork, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 53,07* | € 70,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,77* | € 70,14* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 60,44* | € 82,53* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 74,15* | € 98,39* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 65,92* | € 108,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|