Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150165280 Herst.-Nr.: 1151101 EAN/GTIN: 4013695051413 |
| |
|
| | |
| Moderationstafeln mit hochwertigem Rahmenprofil. Mit stabilen, an den Kanten abgerundeten Eckwinkeln aus ABS-Kunststoff in hellgrau, inkl. magnetoplan-Logoprägung. Einteilige Systemtafel. Mit neu entwickelten, einklappbaren Standfüßen aus Aluminium, inkl. feststellbaren Laufrollen und Niveauregulierung (auch zum Einsatz auf Teppich und Laminat). Durch den eleganten, neuen Drehknopf in hellgrau, ist die Tafel stufenlos höhenverstellbar und passt sich so der Größe des Moderators oder der jeweiligen Arbeitssituation an. Tafel kann für platzsparende Lagerung auch bis zum Boden abgesenkt werden. Mit Spezialhaltern in die Wandschiene einhängbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Design evolution plus | Gesamthöhe: | 210 | zusammenklappbar: | Nein | beidseitig verwendbar: | Ja | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Gewicht: | 9 | Material des Rahmens: | Aluminium | Material der Vorderseite: | Filz | Material der Rückseite: | Filz | Farbe der Vorderseite: | grau | Farbe der Rückseite: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationstafel Design evolution plus | Maße der Oberfläche: | 120 x 150 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan filzpinnwand, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 244,83* | € 280,39* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,34* | € 299,13* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,25* | € 299,20* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,10* | € 304,80* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,74* | € 358,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|