Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Pinnwand 809707 Filz 120x90x2,2cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/488/y000488v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/488/y000488v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/488/y000488w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150076350
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     809707
EAN/GTIN:
     4024158039176
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Tafelkern aus hochwertiger PU-Leichtbauplatte. Die Filzoberfläche garantiert lange ein optisch ansprechendes Aussehen. Bedingt durch eine elastische Grundplatte wird ein leichtes Einstechen und Herausziehen der Nadeln möglich.
Weitere Informationen:
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Werkstoff:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
blau
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand
Maße der Oberfläche:
116,6 x 86,6 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filztafel pinnwand 120x90cm, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 175,48*
€ 220,54*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 189,44*
€ 247,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 196,98*
€ 263,09*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.