Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150044990 Herst.-Nr.: 195237 EAN/GTIN: 3377991952371 |
| |
|
| | |
| Die magnetische Befestigung ermöglichst ein schnelles Einrahmen von Dokumenten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Solo Pro | Produktverwendung: | Metalloberflächen | Maße: | 23 x 31,7 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | magnetisch vorhanden: | Ja | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Werkstoff: | PVC | Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetrahmen Solo Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetrahmen a4 schwarz tarifold, magnet schild, magnetschild schwarz, Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,95* | € 55,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 39,89* | € 55,53* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 41,91* | € 56,48* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,07* | € 59,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,91* | € 105,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,307* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|