| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150019001 Herst.-Nr.: 4859 EAN/GTIN: 4003630012883 |
| |
|
| | |
| Die günstige Alternative mit pinnbarer Karton- bzw. Filzoberfläche in blau oder grau ausgestattet. Die Tafeln sind für den stationären Einsatz. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 195 | zusammenklappbar: | Ja | Pinntafel möglich: | Ja | beidseitig verwendbar: | Ja | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Gewicht: | 5 | Material des Rahmens: | Metall | Material der Vorderseite: | Karton | Material der Rückseite: | Karton | Farbe der Vorderseite: | weiß | Farbe der Rückseite: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationstafel | Maße der Oberfläche: | 120 x 150 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| |