Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Prospekthalter 83058D PMMA DIN lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/441/a013441i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/441/a013441i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135012600
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     83058D
EAN/GTIN:
     9002493109278
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Robust. Modell schräg: Sowohl vertikal, als auch horizontal nutzbar dank eines abgeschrägten Fundaments.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office Exacryl
Sonderform:
L-Form
Maße:
10 x 21,2 x 7,6 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN lang
beidseitig verwendbar:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
UV-beständig:
Ja
stoßfest:
Ja
Standfuß vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
kristall
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischaufsteller Office Exacryl
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, exacompta tischprospekthalter, tischprospekthalter, tisch-aufsteller 1/3 a4, Aktionshinweisaufsteller, Aufsteller, Infoaufsteller, Informationsaufsteller, Menükartenaufsteller, Preisaufsteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 3,20*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,76*
€ 3,26*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.