Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Wandprospekthalter H2350002 1/3 A4 1Fach PS transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/290/a010290x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/290/a010290x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135010600
Herst.-Nr.:
     H2350002
EAN/GTIN:
     4012086013238
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Vielseitig einsetzbar für z.B. Messen, Verkaufstheken und Gastronomie. Standfest und unempfindlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the help wall
Maße:
11,3 x 16,6 x 4,1 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
1/3 DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter the help wall
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wandprospekthalter transparent, helit tischprospekthalter, tischprospekthalter, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,33*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,44*
€ 4,34*
4
€ 5,50*
ab € 2,37*
€ 4,35*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 4,35*
7 Tage
192
1
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.