Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto Wandprospekthalter DocuPocket CP074YT A4 quer tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/521/a010521l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/521/a010521l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135007603
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     CP074YTCRY
EAN/GTIN:
     5025348074334
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Für alles, was Reichweite sein muss, aber auf dem Schreibtisch liegen sollte. Leichter Zugang zu den Unterlagen und leichte Lagerung, langlebige Konstruktion.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DocuPocket
Maße:
38,4 x 17,6 x 10,3 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4 quer
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl.
max. Füllhöhe an Papier:
35
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter DocuPocket
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 4,13*
€ 7,14*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,63*
€ 7,50*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 7,73*
7 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 7,89*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,23*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
CP078YTCRY
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.