Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer 4.24x32TT.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/809/a009809k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/809/a009809k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135004500
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4.24x32TT.35
EAN/GTIN:
     3660141882155
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Diese Regale sind einfach zu montieren und werden flach verpackt geliefert. Die vier in alle Richtungen beweglichen Rollen ermöglichen ein einfaches Bewegen.
Weitere Informationen:
Maße:
33 x 167,8 x 38,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
drehbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Gewicht:
7,2
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff des Fachbodens:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Farbe des Gestells:
alu
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekt bodenständer, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,80*
€ 247,48*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 201,26*
€ 256,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 213,95*
€ 262,67*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 227,77*
€ 287,68*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 302,05*
€ 366,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.