Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

badgepoint Namensschild polar POL30MA66-20DR 70x30mm e.st 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/569/y000569f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/569/y000569f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/569/y000569q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-132007295
Hersteller:
     Badgepoint
Herst.-Nr.:
     POL30MA66-20DR
EAN/GTIN:
     4260320190263
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Ein Paket – alles drin! Namensschilder im Komplettset. 100 % Komfort im Paket. 100 % Flexibilität dank Selbstbeschriftung. Hochwertig, vielseitig und praktisch. Mit diesem Komplettset erhalten Sie alles, was Sie für den Soforteinsatz und spontane Nach Anfertigungen brauchen: Das Design-Namensschild polar "classic" macht sich durch sein durchdachtes Design zum perfekten Allrounder mit hohem Tragekomfort und verhindert, dass das Schild kippt. Namensschilder beschriften mit gratis Druckvorlagen für Microsoft® Word. Nutzen Sie unsere kostenlosen Druckvorlagen und beschriften Sie Ihre Namenskarten bequem in Microsoft® Word selbst. Ob als täglich getragenes Schild auf der Kleidung Ihrer Mitarbeiter oder als Namensschild auf Messen und Events, das Modell “classic” kann durch schnell austauschbare Namenskarten jederzeit angepasst werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
polar® classic
Maße:
70 x 30 mm (B x H)
Verwendung für Papiergrößen:
65 x 30 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 5 Bogen (90 Namenskarten) Papier A4 weiß
Befestigungstechnik:
Magnet
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
metall
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Namensschild polar® classic
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-schilder badgepoint, personen namensschilder, namensschild magnet 70 x 30 mm, Ansteckschilder, Kartenhalter, Namensetiketten, Namensschilder, Namensschildtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,8435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,98*
€ 126,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,79*
€ 123,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,82*
€ 111,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,74*
€ 109,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,87*
€ 91,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.