Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Drahtbinderücken 311100934 A4 11mm 34Ringe silber 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/570/a014570c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/570/a014570c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-130002695
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     311100934
EAN/GTIN:
     4029126104511
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
RENZ Drahtbinderücken RING WIRE® DIN A4 11mm silber 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
RING WIRE®
Typ des Binderückens:
34 Ringe
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
11
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
90 Bl.
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbinderücken RING WIRE®
Ausführung der Teilung:
3:1
Weitere Suchbegriffe: draht binderücken 34 ringe, binderücken draht, binderücken, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,39*
€ 24,76*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,04*
€ 37,82*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,76*
€ 29,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,53*
€ 26,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1639* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.