Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Drahtbinderücken 310800034 A4 8mm 34Ringe weiß 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/736/a010736x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/736/a010736x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-130002201
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     310800034
EAN/GTIN:
     4029126103927
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
RENZ Drahtbinderücken Ring Wire® DIN A4 8mm weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ring Wire®
Typ des Binderückens:
34 Ringe
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
8
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
60 Bl.
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbinderücken Ring Wire®
Ausführung der Teilung:
3:1
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht 8mm 34 ringe, binderücken 8mm, binderücken draht, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,29*
€ 16,49*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,94*
€ 16,52*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,50*
€ 18,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,19*
€ 45,67*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.