Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Folienetikett L7914-10 99,1x67,7mm 80 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/498/a013498n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/498/a013498n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129132001
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7914-10
EAN/GTIN:
     4004182068052
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Durch die starke, permanente Haftung auch auf schwierigen Oberflächen eignen sich die ultra-resistenten Folien-Etiketten besonders zur Kennzeichnung in der Produktion und im Lager, zur Eigentumskennzeichnung, Beschriftung von Containern oder zur Beschilderung. Ideen drucken - einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Maße:
99,1 x 67,7 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
wetterfest:
Ja
wasserfest:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
abwischbar:
Ja
stapelverarbeitbar:
Ja
Temperaturbereich:
-40 bis +150
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
80 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienetikett
Made in Germany:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,47*
€ 13,48*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,45*
€ 13,53*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,34*
€ 14,68*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 14,80*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,33*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 1,133* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.