Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Prospekthalter H2352302 DIN A4 1Fach PS glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/293/a012293f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/293/a012293f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127208300
Herst.-Nr.:
     H2352302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
helit Prospekthalter the helpdesk 23,7 x 25,3 x 8,4 cm (B x H x T) DIN A4 Polystyrol glasklar 1 Fach
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the helpdesk
Maße:
23,7 x 25,3 x 8,4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter the helpdesk
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, tischprospekthalter, helit tischprospekthalter, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,16*
€ 5,19*
10 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 5,27*
2 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,30*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,25*
€ 5,38*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.