Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schubladenbox Recycle CUBE 53720095 2+2Schübe sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/056/y000056n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/056/y000056n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127036190
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53720095
EAN/GTIN:
     4002432134618
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox 4 schübe
schubladenbox
leitz schubladenbox
Hochwertiger CUBE aus mind. 90 % recyceltem (post consumer) Material hergestellt. 2 hohe Schubladen für die Aufbewahrung von Kabeln, Zeitschriften und sogar Küchenutensilien oder ähnlichem und 2 flache Schubladen für Dokumente und Büromaterial. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugsstopp, damit sie nicht herausfallen können. Die Schubladen rasten beim Schließen sicher ein. Ergonomisches Griffloch im Boden der flachen Schubladen für einfache Entnahme der Dokumente. Mit der Recycle Serie von Leitz können Sie Ihr Arbeitsumfeld umweltfreundlicher gestalten und helfen so, unsere Umwelt zu schützen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycle CUBE
Maße:
28,7 x 27 x 36,3 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
F³r Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polystyrol, 90 % recycelt
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbe der Schublade:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox Recycle CUBE
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 47,74*
€ 63,73*
€ 5,50*
ab € 46,43*
€ 63,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 48,67*
€ 65,17*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 47,76*
€ 65,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 52,23*
€ 69,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.