Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox SMALL-BOX Iderama 311798D 3Schübe regenbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/453/a014453j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/453/a014453j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127034992
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     311798D
EAN/GTIN:
     9002493424890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 3 offene schubladen
exacompta schubladenbox
schubladenbox
Die Schubladenbox SMALL-BOX Mini ist für die Aufbewahrung von Dokumenten und kleinen Utensilien geeignet. Zusätzlich kann die Box auch als Monitorständer verwendet werden. Oder es kann ein Drucker oder eine Kaffeemaschine auf die Box gestellt werden. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die offene Schubladenfront ermöglicht das direkte Einlegen von Dokumenten ohne Öffnen der Schubladen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SMALL-BOX Mini
Typbezeichnung:
Iderama®
Maße:
27,8 x 13 x 34,7 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
3 Schubladen
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbe der Schublade:
mehrfarbig
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox SMALL-BOX Mini
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 96 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.