Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox STORE-BOX MULTI 3132796D 11Schübe aquarel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/463/a014463h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/463/a014463h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127033892
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3132796D
EAN/GTIN:
     9002498313274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox offen
Die Schubladenbox ist perfekt für die Aufbewahrung aller kleinen und großen Büroutensilien geeignet. 7 kleine Schubladen zum Verstauen von Klebefilm, Ladegeräten, Kaffeekapseln und vieles mehr. 4 hohe Schubladen, in denen größere Gegenstände verstaut werden können. Die offene Schubladenfront ermöglicht das direkte Einlegen von Gegenständen, ohne die Schubladen zu öffnen. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STORE-BOX Multi
Typbezeichnung:
Aquarel
Maße:
35,5 x 27,1 x 27 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
11 Schubladen
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbe der Schublade:
schwarz/pastellfarbig
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox STORE-BOX Multi
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 63,13*
€ 85,28*
€ 4,95*
ab € 65,76*
€ 86,86*
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 107,52*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 48 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.