Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox Ecobox 228610D A4+ 4Schübe offen gr/eisbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/359/a014359g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/359/a014359g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127033252
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     228610D
EAN/GTIN:
     9002493423343
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 4 offene schübe
exacompta schubladenbox
schubladenbox
Schubladenbox in ansprechender Proportion für den Schreibtisch. Optimale Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die Unterlagen können schnell und einfach in die offenen Schubladen eingeschoben werden, ohne diese zu öffnen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECOBOX
Typbezeichnung:
Linicolor®
Maße:
28,4 x 23,4 x 34,8 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
grau
Farbe der Schublade:
eisblau transluzent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox ECOBOX
Format der Schubladen:
4 x schmal
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 20,05*
€ 29,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,75*
€ 29,16*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 29,25*
€ 41,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 32 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
228014D
ab € 26,38*
Sonstiges
Exacompta
2286014D
ab € 20,04*
Sonstiges
Exacompta
228606D
ab € 20,08*
Sonstiges
Exacompta
228619D
ab € 20,38*
Sonstiges
Exacompta
228654D
ab € 20,03*
Sonstiges
Exacompta
228697D
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.