Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichthülle Premium 41050000 A5 0,15mm PVC tr 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/217/a007217g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/217/a007217g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126053100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41050000
EAN/GTIN:
     4002432435104
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Ideal zur Ablage wichtiger Unterlagen. Extragroßer Daumenausschnitt für bequemes Entnehmen. Mit stabiler Kantenschweißnaht, aus robustem Material zum Schutz der Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Maße:
16 x 22 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A5
Dicke der Folie:
0,15
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glasklar
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle Premium
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, leitz sichthüllen a5 glasklar, aktenhüllen a5, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 61,21*
€ 83,72*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 85,42*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,72*
€ 99,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,19*
€ 99,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,76*
€ 94,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,65*
€ 74,55
pro Paket
ab 35700 Pakete
€ 61,21*
€ 72,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1507
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.