Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klemmbrett 2335254 DIN A4 max. 8mm Karton/Folie hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/731/a009731l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/731/a009731l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125670962
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2335254
EAN/GTIN:
     4002390064699
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Für Preisbewusste. Flache Bügelklemme mit Griffmulde. Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse.
Weitere Informationen:
Maße:
22,9 x 31,9 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
recycelbar:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Karton
Material außen:
Polypropylen
Material der Klemme:
Metall, verchromt
Farbe:
hellgrün
Farbe der Klemme:
hellsilber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Stärke:
2,6
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, a4 clipboard maul, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
12
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,37*
2 Tage
140
1
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,57*
10 Tage
50
12
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,63*
4 Tage
50
12
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,69*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.