Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klemmbrett 2310202 DIN A4 quer max. 9mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/986/a007986c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/986/a007986c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/986/a007986d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/986/a007986f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125670801
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2310202
EAN/GTIN:
     4002390001519
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion. Rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest. Auch zum Aufhängen geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Maße:
24,5 x 30,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
lange Seite
max. Klemmdicke:
9
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
recycelbar:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Klemme:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe der Klemme:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett MAULpro
Stärke:
3
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul dokumentenhalter, dokumentenhalter, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
1
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 11,21*
1
€ 4,30*
ab € 7,63*
€ 11,23*
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 11,32*
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,45*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.