Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klemmbrettmappe 2339225 DIN A4 max. 8mm Karton/Folienüberzug rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/343/a006343o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/343/a006343o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125670330
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339225
EAN/GTIN:
     4002390050791
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Für Preisbewusste. Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten. Flache Bügelklemme mit Griffmulde. Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse.
Weitere Informationen:
Maße:
22,9 x 31,9 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Karton
Material außen:
Folie
Material der Klemme:
Metall, verchromt
Farbe:
rot
Farbe der Klemme:
hellsilber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Stärke:
2,2
Anzahl der Stifteschlaufen:
1 Stifteschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, klemmbrettmappe maul a4, blockmappe a4, blockmappe, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,33*
1 Tag
177
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,69*
10 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 2,74*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,90584*
€ 2,84*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,96*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.