Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Sammelmappe Opak 55085E A4 PP Gummizug 3Klappen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/685/a012685o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/685/a012685o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/685/a012685p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125259730
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55085E
EAN/GTIN:
     3130630550853
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Die blickdichte Sammelmappe Opak ist schmutzabweisend und kratzfest. Der perfekte Begleiter Ihres Alltags.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Opak
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,5
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Eckspanner Opak
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, eckspanner exacompta a4 rot, eckspanner a4, eckspanner exacompta, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Gummizugmappen, Heftmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postmappen, Postschulmappen, Sammelmappen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,98*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 2,03*
3 Tage
84
30
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,00*
1
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 3,22*
5 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
55082E
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.