Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Buchbindemappe impressBIND 73980095 3,5mm sw 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/009/l017009b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/009/l017009b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125250690
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73980095
EAN/GTIN:
     4002432373642
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Buchbindemappe impressBIND DIN A4 270g/m² 120µm Karton, PET schwarz 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
impressBIND
Rückenbreite:
3,5
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
270
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
35 Bl. (80 g/m²)
Dicke der Folie:
120
Werkstoff:
Karton, PET
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Leinenstruktur
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchbindemappe impressBIND
Typbezeichnung des Einbandes:
Softcover
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,50*
ab € 15,60*
€ 21,87*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,01*
€ 25,03*
2 Tage
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,19*
€ 27,77*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 20,52*
€ 28,96*
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 21,63*
€ 29,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 190 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paket
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 2,052* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73980035
ab € 15,59*
Ähnlich
Leitz
73980028
ab € 15,54*
Ähnlich
Leitz
73980001
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.