| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125244499 Herst.-Nr.: 3192 EAN/GTIN: 4003630135650 |
| |
|
| | |
| Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen je 25 x weiß, gelb, orange, rot, hellblau, dunkelblau, dunkelgrün, grau, braun, schwarz 250 St./Pack. Weitere Informationen: | | Maße: | 3,4 x 15 cm (B x H) | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | selbstklebend: | Nein | Heftfalz vorhanden: | Ja | Material der Deckschiene: | Metall | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | je 25 x weiß, gelb, orange, rot, hellblau, dunkelblau, dunkelgrün, grau, braun, schwarz | Packungsmenge: | 250 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,96* | € 12,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,56* | € 12,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,48* | € 20,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,66* | € 21,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,51* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03184* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|