Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Klemmbrett 11226396 DIN A4 PS opak blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/341/a009341r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/341/a009341r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125209450
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     11226396
EAN/GTIN:
     4008110441740
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Idealer Begleiter als Schreibunterlage für unterwegs und im Lager.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
easy orga to go
Maße:
22,5 x 31,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Anzahl der Blätter:
80 Bl. (80 g/m²)
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
opak blau
Farbe der Klemme:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett easy orga to go
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard a4 blau, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,14*
€ 3,75*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,17*
€ 3,88*
1
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 4,36*
1
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.