Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Eckspanner 555415E DIN A4 Karton rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/824/a012824u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/824/a012824u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125024030
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     555415E
EAN/GTIN:
     3130635554153
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Exacompta Eckspanner DIN A4 Colorspankarton rot
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
355
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Colorspankarton
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Eckspanner
Weitere Suchbegriffe: exacompta eckspanner din a4 colorspankarton rot, eckspanner a4, eckspanner karton, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Gummizugmappen, Heftmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postmappen, Postschulmappen, Sammelmappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,87*
3 Tage
981
1
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,90*
2 Tage
343
1
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,92*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,98*
1
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400010059
ab € 1,23*
Ähnlich
Leitz
39800025
ab € 1,79*
Ähnlich
Soennecken
125001930
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.