Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen 4012000213 34x150mm Karton RC kurz gelb 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/632/a011632o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/632/a011632o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125008310
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     4012000213
EAN/GTIN:
     4018924401021
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) 250g/m² Recyclingkarton gelb 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Grammatur:
250
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material der Deckschiene:
Metall
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, einhängeheftstreifen karton gelb, abheftstreifen, abheftstreifen karton, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,10*
3 Tage
154
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,23*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,63*
€ 1,23*
2 Tage
198
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,39*
9 Tage
158
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100091150
ab € 0,143*
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.