Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Öszange Combi 80/300 31069426 max. 12Blatt Metall chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r022/712/r022712g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r022/712/r022712g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124067300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     31069426
EAN/GTIN:
     4004073694261
Suchbegriffe:
Ösen-Zange
Ösenzange
ösen zange
Öszange zum dauerhaften und edlem Verbinden von Dokumenten, auch für Passbildbefestigung oder Leder- und Textilverarbeitung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Combi 80/300
Ausführung der Heftungsart:
fest
Heftleistung:
10 Bl. (80 g/m²)
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
80
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Metall
Farbe:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Öszange Combi 80/300
Weitere Suchbegriffe: Bürotacker, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Heftzangen, Ösenzangen, Öszangen, Stanzzangen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 64,02*
€ 82,94*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 88,46*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,86*
€ 88,48*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 70,73*
€ 94,25*
€ 5,50*
ab € 74,87*
€ 99,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 35 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
31073113
ab € 29,19*
Zubehör
Rapid
31073008
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.