Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Prospekthalter LH112 für DIN A5 1Fach Acryl glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/850/a006850y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/850/a006850y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123212803
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LH112
EAN/GTIN:
     4004360982026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Hochwertiges 2 mm starkes Material vereint die optischen Vorteile von Glas mit der Bruchsicherheit eines Kunststoffes. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls. Der Tisch-Prospekthalter weist eine hohe Stabilität und Standfestigkeit auf. Im Nut- und Federprinzip lassen sich mehrere Tisch-Prospekthalter, auch unterschiedliche Größen, miteinander verketten. Durch die geriffelte Bodeninnenseite und einer gewölbten Rückfläche verrutschen die Inhalte nicht und besitzen eine optimale Standsicherheit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
acrylic
Maße:
17 x 20 x 7,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A5
max. Füllhöhe an Papier:
30
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter acrylic
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 8,62*
1 Tag
17
1
€ 5,49*
ab € 6,20*
€ 8,63*
1
€ 4,75*
ab € 6,42*
€ 8,90*
11 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 9,25*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,57*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.