Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Prospekthalter LH110 für DIN A4 1Fach Acryl glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/180/a006180t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/180/a006180t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/652/a009652w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/676/a009676k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123212603
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LH110
EAN/GTIN:
     4004360981982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Hochwertiges 2 mm starkes Material vereint die optischen Vorteile von Glas mit der Bruchsicherheit eines Kunststoffes. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls. Der Tisch-Prospekthalter weist eine hohe Stabilität und Standfestigkeit auf. Im Nut- und Federprinzip lassen sich mehrere Tisch-Prospekthalter, auch unterschiedliche Größen, miteinander verketten. Durch die geriffelte Bodeninnenseite und einer gewölbten Rückfläche verrutschen die Inhalte nicht und besitzen eine optimale Standsicherheit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
acrylic
Maße:
24 x 29 x 9 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
30
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter acrylic
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 1 fach acryl, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, Aufsteller, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 8,86*
€ 13,16*
1 Tag
17
1
€ 5,49*
ab € 8,84*
€ 13,19*
1
€ 4,75*
ab € 9,71*
€ 14,41*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 10,20*
€ 14,93*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,91*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.