Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospekthalter QUICK BLICK 4063.35 5Fächer aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/173/a011173c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/173/a011173c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123210895
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4063.35
EAN/GTIN:
     3660141239669
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Kombinierbar zu kompletten Wandregalen. Vollansicht der A5 Dokumente durch transparente Sichtfenster. Einfache Wandmontage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Quickfit
Maße:
22,7 x 65 x 9,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A5
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
alu
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter Quickfit
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller din a5 quer, prospektaufsteller, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 23,55*
€ 31,97*
1
€ 5,50*
ab € 23,25*
€ 32,50*
1
€ 6,95*
ab € 23,95*
€ 33,42*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 25,33*
€ 34,45*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 25,05*
€ 35,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270200
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.