Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Personalhefter 2053 DIN A4 Natronkarton natur +1Schild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/115/a006115i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/115/a006115i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/414/a010414h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122576179
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2053
EAN/GTIN:
     4003630141910
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Beschriftungsschild Registratur
Pendeleinsteckschild
Personal- oder Projektmappe zur Ablage aller Unterlagen. Mit Druck auf der Vorderseite, Vollsichtreiter für Blankoschildchen u. Metallhängeschiene. Innenseite bedruckt als Register mit Nummerierung 1-6 sowie Druck 1-6 auf den Taben. 5 Trennblätter mit kaufmännischer Heftung. 2/3-Tasche im Rückendeckel. Mit Leinenfröschen geschlossen.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton, recycelt
Farbe:
natur
Anzahl der Unterteilungen:
5 Unterteilungen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Personalmappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,60*
€ 4,65*
3 Tage
208
1
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,89*
4 Tage
2487
10
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 7,09*
5 Tage
2487
1
€ 6,95*
ab € 4,75*
€ 7,56*
6 Tage
2487
1
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
15046560
ab € 3,33*
Ähnlich
Leitz
300410085
ab € 10,07*
Ähnlich
Pagna
44105-02
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.