Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1579 DIN A4 1-10 volle Höhe Karton farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/701/a010701u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/701/a010701u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121064899
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1579
EAN/GTIN:
     4003630755100
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Ordner-Register
Ordnerregister
Soennecken Zahlenregister DIN A4 170g/m² 1-10 Karton mehrfarbig
Weitere Informationen:
Maße:
22,3 x 29,7 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
170
Ausführung der Tabe:
1-10
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
mehrfarbig
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,70*
€ 1,39*
3 Tage
331
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,53*
4 Tage
426
30
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,59*
6 Tage
366
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,66*
8 Tage
239
1
€ 5,59*
ab € 1,52*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.