Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Register Forever 2712E A4 PP 12tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/437/a013437b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/437/a013437b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/437/a013437c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121002192
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2712E
EAN/GTIN:
     3130630027126
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Mit bedruckbarer Indexseite für eine bessere Organisation.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Forever®
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
blanko
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polypropylen, recycelt
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Registerblätter:
12 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister Forever®
Stärke:
0,30
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
310
15
€ 20,00*
ab € 3,12*
€ 4,29*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 4,40*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 4,62*
1
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 4,76*
1
€ 4,30*
ab € 5,52*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
2706E
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.