Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Kassenblock 2952 15x10cm oben geheftet 50x2Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/480/a013480i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/480/a013480i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114208000
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     2952
EAN/GTIN:
     4002871295208
Suchbegriffe:
Kassablock
Kassenblock
kassenblock
Mit dem Kassenzettel werden bis zu elf Abrechnungspositionen mit Anzahl, Bezeichnung, Einzelpreis und Betrag erfasst. Jeder Block enthält ein Abrechnungsblatt zur Addition der Belege pro Block. Mit aufgeheftetem Kohlepapier.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A6
Maße:
9,6 x 16,7 cm (B x H)
Grammatur:
55
Bindung:
Heftbindung
Zeilennummerierung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Perforation:
Mikroperforation
Druckfarbe:
schwarz
Farbe des Durchschlages:
rot
Anzahl der Blätter:
2 x 50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kassenblock
Ausführung der MwSt.:
ohne MwSt.
Anzahl der Blaupapiere:
1 Blaupapier
Weitere Suchbegriffe: Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Kassenblöcke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
1
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,04*
1
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 1,06*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,58*
€ 1,13*
10 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 1,15*
5 Tage
unbekannt
10
€ 8,49*
ab € 0,74*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
KC620
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.