| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110024501 Herst.-Nr.: 101103 EAN/GTIN: 8902444910056 |
| |
|
| | |
| PaperWise White Druck- und Kopierpapier ist ein weißes Papier, das aus landwirtschaftlichen Abfällen hergestellt wird. Es wird mit 100 % grüner Energie hergestellt und ist für doppelseitiges Drucken und Kopieren geeignet. Zudem ist es für eine Archivierung von bis zu 100 Jahren (ISO-9706) zertifiziert und durch Archivvernichtung oder über den normalen Altpapierstrom in hohem Maße recycelbar. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A3 | Grammatur: | 80 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | Material: | 55 % landwirtschaftlichen Abfällen | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopierpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, allroundpapier weiß, allroundpapier a3, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 13,36* | € 19,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,88* | € 20,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02672* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|