| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-YL-SM07M Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5903364217020 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Schubladenbox / Ablagebox / Ordnungsbox / Dokumentenbox, passend für A4, abschließbar mit Schloss, mit 7 Fächern und Beschriftungsfeldern, aus Metall und Holz-Corpus, Farbe: silber/grau – 1 Stück Format: ca. 298 mm x 358 mm x 306 mm ( Außenmaße). 3 Fächer mit Füllhöhe bis 40 mm und 4 Fächer mit Füllhöhe bis 15 mm. Material: Rahmen aus Metall, Schubladen Kunststoff Farbe Corpus: Silber, Farbe Schubladen: Grau Ausführung: Der Rahmen aus Metall sorgt in Verbindung mit dem Holzboden, -decke und den Holzwänden für einen stabilen Stand der Box. Um etwas Gewicht einzusparen, wurden die Ausziehfächer aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Auszugstopp verhindert, dass die Fächer zu weit herausgezogen werden. Die Schubladen verfügen über eine Griffmulde, durch welche sich die Fächer bequem und einfach Öffnen und Schließen lassen. Einsatz: Durch die hochwertige Verarbeitung des Metall- / Holz-Corpus steht die Schubladenbox fest und sicher auf dem Schreibtisch. Dank dem ca. 40 mm und 15 mm hohen Füllvermögen, passt in die Schubladen ca. 370 bzw. 120 Blatt 80 g/qm Papier. Die Schubladen sind für Dokumente bis zu einer Größe von DIN A4 (passend für Inhalt 306 mm lang x 248 mm breit) geeignet. Mit dem eingebauten Schloss können alle Fächer gleichzeitig abgeschlossen werden. Dadurch sind Ihre personenbezogenen Daten vor Zugriff von Unbefugten bestens geschützt (nach DSGVO). Jede Schublade ist mit einem auswechselbarem Beschriftungsfeld ausgestattet, welches hinter einer glasklaren Kunststoffabdeckung geschützt wird. Unsere abschließbare Schubladenbox ist vielseitig einsetzbar. Egal ob Stifte, CD´s, USB-Sticks, Rechnungen, Lieferscheine, Angebote, Preislisten, Kataloge oder sonstiges Bürozubehör lässt sich einfach und sicher in der Box verstauen und vor Zugriff von Unbefugten verschließen. Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, cd ablage, schubaldenbox, organizer-schreibtisch, bürobedarf, aktenordner, büro-organizer, briefablage, stehsammler, büro-zubehör, dokumentenablage, ablagefächer-stapelbar, schubladen, aufbewahrung, ablage, organizer-box, ordnungssystem, schubladenschrank, box, fächer |
| | |
| |