Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertige Schubladenbox / Ablagebox / Ordnungsbox / Dokumentenbox, passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox 5 Fächer
Ablagebox 5 Fächer
Artikel-Nr.:
     1365-YL-SM05
Hersteller:
     Yellow One
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5903364217006
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox silber
schubladenbox
schubladenbox yellow one
Hochwertige Schubladenbox / Ablagebox / Ordnungsbox / Dokumentenbox, passend für A4, abschließbar mit Schloss, mit 5 Fächern und Beschriftungsfeldern, aus Metall und Holz-Corpus, Farbe: silber/grau – 1 Stück Format: ca. 297 mm x 348 mm x 308 mm ( Außenmaße). Die Füllhöhe jedes Faches hat ein Füllvermögen von ca. 45 mm. Material: Rahmen aus Metall, Schubladen Kunststoff Farbe Corpus: Silber, Farbe Schubladen: Grau Ausführung: Der Rahmen aus Metall sorgt in Verbindung mit dem Holzboden, -decke und den Holzwänden für einen stabilen Stand der Box. Um etwas Gewicht einzusparen, wurden die Ausziehfächer aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Auszugstopp verhindert, dass die Fächer zu weit herausgezogen werden. Die Schubladen verfügen über eine Griffmulde, durch welche sich die Fächer bequem und einfach Öffnen und Schließen lassen. Einsatz: Durch die hochwertige Verarbeitung des Metall- / Holz-Corpus steht die Schubladenbox fest und sicher auf dem Schreibtisch. Dank dem ca. 45 mm hohen Füllvermögen, passt in jede Schublade ca. 400 Blatt 80 g/qm Papier. Die Schubladen sind für Dokumente bis zu einer Größe von DIN A4 (passend für Inhalt 306 mm lang x 248 mm breit) geeignet. Mit dem eingebauten Schloss können alle Fächer gleichzeitig abgeschlossen werden. Dadurch sind Ihre personenbezogenen Daten vor Zugriff von Unbefugten bestens geschützt (nach DSGVO). Jede Schublade ist mit einem auswechselbarem Beschriftungsfeld ausgestattet, welches hinter einer glasklaren Kunststoffabdeckung geschützt wird. Unsere abschließbare Schubladenbox ist vielseitig einsetzbar. Egal ob Stifte, CD´s, USB-Sticks, Rechnungen, Lieferscheine, Angebote, Preislisten, Kataloge oder sonstiges Bürozubehör lässt sich einfach und sicher in der Box verstauen und vor Zugriff von Unbefugten verschließen. Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, ordnungsbox, dokumentenbox, hochwertig, mit schloss, abschließbar, 5 fächer, beschriftungsfeldern, metall, holz-corpus, farbe: silber/grau, 1 stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.