| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-UB2grün-100 Herst.-Nr.: UB2grün-100 EAN/GTIN: 4037266087311 |
| |
|
| | |
| Umhängeband / Lanyards Schlüsselanhänger aus Polyester mit drehbaren Karabinerhaken grün - 100 Bänder Format: Bandbreite: ca. 10mm, Gesamtlänge: ca. 480 mm inklusive drehbarer Karabinerhaken. Für Veranstaltungen, diverse Ausweise oder Werbung. Material: Umhängeband aus Polyester. Karabinerhaken aus Metall. Farbe: grün Ausführung: Durch das hochwertige weiche Lanyards braucht man keine große Angst vor Hautirritationen haben. Karabinerhaken aus Metall zum einfachen und leichtem Anbringen eines Ausweises. Ideal geeignet für eine Kombination mit Kartenhalter oder Kartenhüllen mit Clip-Ausstanzung. Zur Sicherheit vor Diebstahl oder Verlust schließt der Karabiner zuverlässig und sicher. Einsatz: Durch seine praktische Funktionen eignet sich das Umhängeband ideal zur Befestigung von Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, Event-Werks- und Firmenausweise. Dank Karabinerverschluss kann der Ausweishalter fest, einfach und sicher um den Hals getragen werden. Für einen kleinen Schlüsselbund ist das Lanyard auch benutzbar. Als Werbung ist eine individuelle Bedruckung möglich. Vorsicht: Strangulationsgefahr für kleine kinder, Haustiere oder Erwachsene möglich!! VE: 100 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüssel band, umhängeband, schlüsselanhänger, schlüsselband, trageband, hals-lanyard, trageschlaufe, schlüsselkette, universalkette, nackenband, halskette, neckstrap, ausweisband, badgeholder-lanyard, metall-haken, drehbarer-karabinerhaken, polyester |
| | |
| |