| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-UB20blau-10 Herst.-Nr.: UB20orange-10 EAN/GTIN: 4037266092049 |
| |
|
| | |
| Umhängeband / Lanyards / Schlüsselanhänger aus Polyester mit drehbarem Karabinerhaken, mit Steckschnalle und Sicherheitsbruchstelle, Farbe: blau - 10 Bänder Format: Bandbreite: ca. 20mm, Gesamtlänge: ca. 490 mm inklusive drehbarem Karabinerhaken. Für Veranstaltungen, diverse Ausweise oder Werbung. Material: Umhängeband aus Polyester. Mit drehbarem Karabinerhaken aus Metall, Steckschnalle und Sicherheitsbruchstelle aus Kunststoff Farbe: blau Ausführung: Durch das hochwertige weiche Lanyard braucht man keine große Angst vor Hautirritationen haben. Mit Karabinerhaken aus Metall zum einfachen und leichtem Anbringen eines Ausweises. Ideal geeignet für eine Kombination mit Kartenhalter oder Kartenhüllen mit Clip-Ausstanzung. Zur Sicherheit vor Diebstahl oder Verlust schließt der Karabinerhaken zuverlässig und sicher. Einsatz: Durch seine praktische Funktionen eignet sich das Umhängeband ideal zur Befestigung von Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, Event-Werks- und Firmenausweise. Dank weichem Polyester kann der Ausweishalter fest, einfach und sicher um den Hals getragen werden. Für einen kleinen Schlüsselbund ist das Lanyard auch benutzbar. Als Werbung ist eine individuelle Bedruckung möglich. Das Lanyard kann um den Hals als Ausweishalter oder auch in der Hosentasche (durch das entfernen des Karabinerhakens über die Steckschnalle) als Schlüsselbund getragen werden. Vorsicht: Strangulationsgefahr für kleine Kinder, Haustiere oder Erwachsene möglich!! VE: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüssel band, schlüsselband 20 mm, umhängeband, schlüsselanhänger, schlüsselband, trageband, trageschlaufe, schlüsselkette, universalkette, nackenband, halskette, ausweisband, badgeholder-lanyard, metall-haken, drehbarer-karabinerhaken, polyester, sicherheits-bruchstelle, steckschnalle |
| | |
| |